電波置掛時計 ロゼッタ

 

電波置掛時計 ロゼッタ 1.00 (1件の商品レビュー)

日本家屋になじむ日めくりカレンダータイプ
お部屋の環境をマークで表示するエアサーチ機能付
生活に便利な温度湿度、六曜表示付
電波時計
18日分の記念日指定可能
材質
ABS
寸法(mm)
235×165×25
電池
単三形×3
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
種類
表示方式
機能
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02623005 W-607 BR 掛置兼用 デジタル 電波受信、カレンダー、温度湿度表示、六曜表示、エアサーチ機能、電子音アラーム、スヌーズ、置掛両用タイプ ¥5,000
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 1.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: 事務所の掛け時計として使用

デザイン・液晶表示は中々だが、肝心の電波キャッチしない。(工場内数カ所にある他メーカーの電波時計は全てキャッチしている。)

これは注文コード 02623005 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 リスカ株式会社 様 [2016-01-12]
モノタロウMonotaROからの回答:

ご意見ありがとうございます。

メーカーに確認いたしましたが、電波受信できない原因につきまして下記が考えられます。

@設置場所が外から電波が届きにくい場所(柱の陰など)である。メーカー、商品によりやはり多少個体差があります。
A電池の電圧が低下している。  
B内部基盤の故障・不良

@Aの原因が排除される場合、Bと思われますので商品を交換させていただきます。

よろしくお願いいたします。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく