ポータブルLEDワークライト

 

ポータブルLEDワークライト 5.00 (1件の商品レビュー)

LEDはCreeのXMLを採用。高輝度タイプ 昼光色 6000k
点灯機能3段階 high/low/SOS点滅
ポータブルで持ち運び便利。照明の高さをMAX180cm迄上げる事ができる。
電源のとれないキャンプ場や作業現場において重宝される充電タイプ。
肩がけベルト付なので歩きながらでも光を照らせます。
付属品
7.4V/4400mAhリチウムイオン電池、100V用充電器、車載シガーソケット12/24VDC充電器、肩がけベルト、収納バック
質量(kg)
約3.2(バッテリーパック含む)
高さ(mm)
(収納時)約735、(設置時)約1800
電源
AC/DC
全光束(Lm)
(高)1200、(低)600
首振角度(°)
60
到達距離(m)
(最高)約85
充電時間(時間)
約2.5
LED
2pcs Cree XML T6(5W/pcs)
充電池タイプ
7.4V/4400mAhリチウムイオン
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の含有量
18mL
防水保護等級
IP53 防滴タイプ
実用点灯時間
(高)3〜3.5時間、(低)6〜7時間
危険物の性質
非水溶性
電球の種類
LED
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
03552718 AX-PL01 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 夜間ビル内携帯電話局工事、夜間道路桝内工事

明るさの割に、非常に軽量に作られており、形状も持ち運びし易く、とても重宝しております。
相応の価格上昇でしたら、もう少しバッテリーを強化し、明るさを上げたものを作って頂けましたら需要ももっとあるのではないかと思います。2台目3代目の購入も考えております。

これは注文コード 03552718 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-09-24]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく