ゼットライト LED光源モデル Z-20
あかるさが3段階に調光でき、状況にあわせた変更で、簡単省エネが出来るモデル。
ソフトスタート機能(色温度固定形)
新型極細軽量アーム
アルミダイキャスト製で、しっかりした高品質なセード。
オリジナルレンズが最適な明るさで、美しく光をひろげます。色温度は5000K(ケルビン)。さわやかな白色。
セード部のジョイントを調整するための六角レンチが差し込まれています。取付可能厚55mmまで。
LED 8.6W は直下照度1,180Lx。(測定高:40cm)白熱灯100W相当の明るさ。
付属品専用ACアダプター(コード長さ2.1m)、Z-A11(黒色)六角レンチ付属
材質アルミ・樹脂・鋼
質量(kg)0.8
スイッチソフトスタート機能(0→100%→50%→25%→0)
全光束(Lm)449
クランプ幅(mm)55
アーム長さ(mm)上部/335、下部/376
光源LED 8.6W
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
最大クランプ取付幅(mm)55
セード寸法(mm)202×45
アームダブルアーム
明るさ白熱灯100W相当
調光方式3段階調光
内容量1台
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
2021-02-04
- 用途:
- デスクワーク
子供用にロフトベッド下の作業スペース用に購入。
大きさはちょうど良く、取り回ししやすいです。
このメーカーのシリーズは、今まで数種を購入して使っていますが、昔のものと比較しますと、アームの作りが悪くなってるように思いました。具体的にはガタがあり安っぽい等。
明るさは十分あり調整もできてそこは満足しています。
2018-05-31
- 用途:
- デスクでの作業用
- 対象商品:
- 03658113
以前は蛍光灯の物を使用していたが、それに比べると照射範囲は狭め。
又、白熱灯100W相当と有るが、やや疑問で有る。デザインは良いと思います。
1人が参考にしています
2017-01-23
- 用途:
- パソコンを見ながら書き物する時
- 対象商品:
- 03658113
パソコンデスクが狭くて置き型のスタンドでは邪魔になってしまいますけどこれはいいです。明るくて書き物するのに役立っています。
英蓮工房 様
2019-01-18
- 用途:
- 金属の仕上げ
LEDのスポットライトが三カ所の構造になっていて金属に反射した時に
3点スポットが映ってチラチラして使い物にならない、目が疲れる。アームの強度がかかりそうな部分にプラスチックが使われていて取り扱いに気を使う。すぐに折れそう。
1人が参考にしています
特定医療法人東筑会 様
2018-05-22
- 用途:
- 診察室のライト
- 対象商品:
- 03658122
思ったより小さく、明かりが暗かった。
また、LED照明の為、光が直線的で目の刺激が強い。
机にビニールマットを敷くと反射が強い。