ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
パール金属
パール金属の 厨房用品
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
アクアスプラッシュ 抗菌ステンレス製洗剤・スポンジ入れ
アクアスプラッシュ 抗菌ステンレス製洗剤・スポンジ入れ
注文コード
03660807
汚れにくく清潔で丈夫な抗菌ステンレス材を使用。
外して洗える着脱式。
材質
本体=ステンレス鋼、吸着盤=塩化ビニル
内容量
1個
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
H-9170
H-9171
質量(g)
選択解除
190
215
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
選択解除
180×100×70
235×100×70
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
03660807
H-9171
190
180×100×70
¥
1,600
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
-
03660798
H-9170
215
235×100×70
¥
1,900
¥
1,290
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
取扱い終了
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
ボトルスポンジラックDX
TAKAGI
税込
¥
1,529
¥
1,390
(1)
バスケットへ
デュアリス 18-8ステンレス製洗剤・スポンジラック
パール金属
税込
¥
1,309
¥
1,190
バスケットへ
ステンレス S-VT ステンレス シンプルラック (吸盤)
レック(LEC)
税込
¥
659
¥
599
(10)
バスケットへ
抗菌ステンレス タワシ入れ 着脱式
タケコシ
税込
¥
978
¥
889
日本製の洗剤・スポンジラック<大>
パール金属
税込
¥
1,529
¥
1,390
バスケットへ
18-8スポンジ入れ (メッシュタイプ・着脱式)
タケコシ
税込
¥
824
¥
749
バスケットへ
ワイドバスケット(深型)
ルミナス
税込
¥
978
~
¥
889
~
(2)
デュアリス 18-8ステンレス製水切りバスケット
パール金属
税込
¥
3,619
~
¥
3,290
~
Nポゼ ステンレス 洗剤・スポンジ入れ
アスベル
税込
¥
769
¥
699
(1)
バスケットへ
メタルラックバスケット
アイリスオーヤマ
税込
¥
746
~
¥
678
~
(3)
ボトルスポンジラック
TAKAGI
税込
¥
736
¥
669
バスケットへ
Riffle マルチ ボトル ・ スポンジラック
レック(LEC)
税込
¥
538
¥
489
(1)
バスケットへ
シェイプライン シンクエンドバスケット
金伊工業
税込
¥
2,629
~
¥
2,390
~
アルファージュ ステンレス製スポンジ・タワシラック
パール金属
税込
¥
659
¥
599
(1)
バスケットへ
AAA 18-0 引掛式クリーナーケース
EBM
税込
¥
439
~
¥
399
~
(2)
ステンレス スポンジホルダー
レック(LEC)
税込
¥
373
¥
339
バスケットへ
18-8ステンレス スポンジホルダー
タカギ
税込
¥
505
¥
459
(1)
ステンレス製 シンクポケット
アークランドサカモト
税込
¥
615
¥
559
バスケットへ
SUIグート コンパクトラック
和平フレイズ
税込
¥
637
¥
579
バスケットへ
タワシ受け 吸盤タイプ メッシュ
ラストロ(岩崎工業)
税込
¥
428
¥
389
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
厨房用品
キッチン・調理用品
水切り・たわし受け・ラック
スポンジ・たわし入れ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります
水切りバスケット
水切りマット
水切りトレー
スポンジ・たわし入れ
伸縮パイプ棚
グラススタンド
その他水切り用品
シェアする