洗車機用ワックス下地フォーム(赤)

 

洗車機用ワックス下地フォーム(赤) 3.00 (1件の商品レビュー)

カチオンワックスの定着をよくするアニオンを配合した下地シャンプーです。ノニオンの含むので洗車ブラシを汚しません。
用途
下地剤
成分
非イオン系界面活性剤・アニオン系界面活性剤・金属イオン封錆剤
使用方法
原液
液色
液性
中性
適合純正型番
ビューティー:パワーシャンプー ・ MK:EVリンス ・ ダイフク:ポリッシュ ・ ヤスイ:フォーム
対応洗車機メーカー
ビューティー:パワーシャンプー ・ MK:EVリンス ・ ダイフク:ポリッシュ ・ ヤスイ:フォーム
内容量
1箱(10L)
化学物質等安全データシート(SDS)
注意
※商品に添付の注意事項をよくご確認の上ご使用をお願いします。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
03947868 -
¥5,590 1 ¥5,590
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
返品保証
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥1,000
沖縄地方 数量1につき ¥1,000
離島 数量1につき ¥1,000
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: SSでの門型洗車機用

可もなし不可もなし。特別に艶が出るわけでも撥水性が高いわけでもない。
でも、ノズル詰まりするわけでもない。

これは注文コード 03947868 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-09-30]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく