ポリマーコーティング剤 仕上げ 洗車機用 乳白色

 

ポリマーコーティング剤 仕上げ 洗車機用 乳白色 4.71 (7件の商品レビュー)

樹脂を配合し、抜群の持続力と撥水効果を兼ね備えた最高級撥水剤です。また艶やすべりも抜群です。
用途
鏡面ポリマーコート
成分
シリコンオイル・非イオン系界面活性剤
使用方法
原液
液色
乳白色
液性
弱酸性
適合純正型番
ビューティー:グロス&プリズム ・ MK:NTスキート ・ ダイフク:Gプロテクト ・ ヤスイ:デュオラスター(撥水コートデュオ)
対応洗車機メーカー
ビューティー:グロス&プリズム ・ MK:NTスキート ・ ダイフク:Gプロテクト ・ ヤスイ:デュオラスター(撥水コートデュオ)
内容量
1箱(10L)
化学物質等安全データシート(SDS)
注意
※商品に添付の注意事項をよくご確認の上ご使用をお願いします。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
03947895 -
¥13,900 1 13,900
15,290 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
返品保証
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
離島 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
 

平均満足度: 4.71  総レビュー件数: 7商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: トップコートとしては最高です

ドライで炎天下など過酷な状態では適していません。しかし、使用方法を適切にすればこれほど素晴らしいコート剤はないです。
モノタロウのサポートが冷淡です。聞いてみたら一蹴されました。
もう聞かないよ。

これは注文コード 03947895 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-02-20]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 水洗い洗車後

以前FK-2を使用してましたが無くなった為今回購入しました。
水洗いした後にシュッシュッとボディに直接スプレーしスポンジでそれを延ばす感じで使ってます
普通車一台(プリウスα)洗うのに約100ml〜150ml使いますが10L容器で来るので単純に60回以上洗車出来るのでおトクだと思います。
撥水も艶も申し分ありません。
この商品使うと固形ワックスには戻れません、、、

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-09-06]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 洗車

スプレーボトルに詰め替えて1プッシュでドア1〜2枚程度に塗ってもよいが、多少曇りが出る印象。原液なので仕上げに使うには少し濃すぎるのかもしれない。

一番良かったと思う使い方は、
高圧洗浄機で一度軽く水洗いしてからこのコーティング剤を原液のままスプレーしてクロス等で全体に塗り伸ばし再度、高圧洗浄機で流すこと。かなりよい仕上がりなった。

これは注文コード 03947895 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-07-12]

満足度: 5

用途: ボディーメンテナンス

大変気に入ってます。マイクロファイバーを硬く絞って洗車のたびに塗布しています。常に撥水しています。
ただし、塗ったら半乾きで拭き取るのがいいみたいです。洗車機用なので使い方をモノタロウに問い合わせても答えてくれませんでした。

これは注文コード 03947895 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-06-06]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 中古車の展示車に

以前使用していた、撥水コーティング剤(透明)からの代替えで試しに使用してみました。
仕上がりの撥水性は撥水コーティング剤と変わらないです。
艶に関しては、下地処理してますから充分に出てます、下地磨きはした方がよいでしょう。
ボディは撥水コーティング剤よりかなりツルツルになりました。コーティング感はあります。
耐久性は本日使用したので解りません。

これは注文コード 03947895 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 青木自動車 様 [2017-05-02]

満足度: 4 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 洗車後の仕上げに

これはDIYでも大変よく使えるポリマーです。自分の使い方はまずは下地処理をして他のスプレータイプの容器に分けてからスポンジやウェスに、またはボディにスプレーして伸ばして水で流すという使い方ですが、洗車機と全く同じ仕上がりで驚きました。無くなりましたらまた購入を検討してます。

これは注文コード 03947895 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-06-23]

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 洗車作業全般

洗車機使用以外にも手洗い洗車にも適している商品だと思います。手洗い洗車後の仕上げとしてスプレーに詰め替え使用しているが非常に使用感がイイ。洗車機のタンクに移す時ノズルがないので移し替えにくい。汎用品である以上ノズル等ついていると非常に助かる。総合的に見て非常にいい商品だと思う。

これは注文コード 03947895 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-05-20]

ご質問件数:3この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

  • 質問:
    洗車で使用するつもりですが、原液でかなり濃いので水で薄めて使うのでしょうか。
    回答:
    こちらの商品はガソリンスタンド等で使用する洗車機用となっております。
    参考になりましたか? このFAQが参考になった。
    [2021-06-08]
  • 質問:
    希釈濃度を教えていただけますか?
    回答:
    "お問い合わせの商品、門型洗車機はガソリンスタンド等で使用するものです。
    洗車機では60倍に希釈して自動で洗車機より出ます。
    60〜100倍程度が適当です。"
    参考になりましたか? このFAQが参考になった。
    [2021-06-08]
  • 質問:
    乗用車で何台位洗車できますか?
    回答:
    洗車可能台数は下記の様になります。
    洗車機メーカー  1台当噴出量(標準) 可能洗車台数
    ダイフク     60〜70CC       約150台
    MK精工      60〜70CC       約150台
    ビューテー    30〜40CC       約200台
    参考になりましたか? このFAQが参考になった。
    [2021-06-08]