洗車スポンジ3コ入

こんなお得な商品も!

- 洗車用スポンジ(3個パック) モノタロウ 88975434 モノタロウ
洗車用スポンジ(3個パック)
¥239
 

洗車スポンジ3コ入 4.47 (15件の商品レビュー)

質量(g)
84
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
50×225×120
適合用途
洗車
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04538126 A69 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.47  総レビュー件数: 15 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 車の洗車

弾力もあり、大きさちょうど良く活躍しています。 それにお得です。

これは注文コード 04538126 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-13]

満足度: 4

用途: 車洗車

早速使用しました。水の吸い込みが良いので洗車が楽になりました。

これは注文コード 04538126 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-20]

満足度: 5

用途: 洗車

ありがとうございます、これからもいい商品を、よろしくです。

これは注文コード 04538126 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社R-FIX 様 [2018-04-10]

満足度: 3

用途: 洗車

使い捨てで使ってます。安くて大きいのでいいでしょう。

これは注文コード 04538126 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ユタカ工業 様 [2018-04-05]

満足度: 5

用途: 洗車

僕にとっては、泡立ちも良く使いやすいスポンジです。ただ女性にとっては逆に握りにくいかもしれない大きさです。

これは注文コード 04538126 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 立川自動車整備工場 様 [2017-11-14]

満足度: 3

用途: トラックの洗車に使用

値段相応といったところです
安いんで満足しております

これは注文コード 04538126 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-03]

満足度: 3

用途: 洗車

丁度良い硬さが良い!3個セットでお得感があります。

これは注文コード 04538126 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社大泉工場 様 [2017-07-27]

満足度: 5

用途: お風呂の掃除。

以前からスポンジで浴槽やタイルを掃除して居ましたが、長年の使用に耐えきれずボロボロになって仕舞い新しい物を探していました。
ようやく見つけた代替品を使用して観ましたが数回の使用でダメに成りました、このスポンジは値段も手ごろで使い勝手も良く満足して居ます。

これは注文コード 04538126 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-01-12]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく