バッテリーメンテナンス用ドライバー

 

バッテリーメンテナンス用ドライバー 4.60 (5件の商品レビュー)

コイン型ドライバーに10mmのスパナが付いたバッテリー専用のドライバーです。バッテリー液の確認や補充時における液口栓の締め・ゆるめに使用します。また10mmのレンチでバッテリーターミナルの取り外しが可能です。
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
130
軸長(mm)
80
刃幅(mm)
15
刃厚(mm)
1.9
二面幅(mm)
10
内容量
1本
注意
※非絶縁工具のため感電には十分注意して下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04985173 MA520201A
¥569 1 ¥479
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.60  総レビュー件数: 5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: バッテリーチェック時

バッテリー液面チェックの際、キャップ外しが結構大変で、メンテナンスフリーを利用するのですが時々は目で確認したい事と、バッテリー交換時の固定ボルトを緩めるドライバーが有るのは便利です。1本で両方できる利便性が良いです。

これは注文コード 04985173 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 アトリエ ダン 様 [2018-04-15]

満足度: 5

用途: バッテリーのメンテナンス時

これ1本でターミナルの脱着と空気穴の開放ができとても便利(特にバッテリーと上部が狭い時は安心)

これは注文コード 04985173 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-09]

満足度: 4

用途: 充電

車上での充電時、補水キャップを緩めるのに使用。もう少し厚ければよかったかも。概ね満足です。

これは注文コード 04985173 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-03-09]

満足度: 4

用途: バッテリー液の確認や補充時における液口栓の締め・ゆるめに使用します。

軸長とグリップの大きさは使いやすさを感じます。
実物を見ると10mmのレンチ部分は強度不足を感じるので、私はターミナルの取り外しには使用しません。

これは注文コード 04985173 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 丸山金型製作所 様 [2015-01-22]

満足度: 5

用途: バッテリー充電時ターミナルの脱着

これ1本でターミナルの脱着と空気穴の開放ができ
とても便利

これは注文コード 04985173 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-01-30]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく