キュキュットクリア除菌

 

キュキュットクリア除菌 5.00 (1件の商品レビュー)

濃密泡でまっさら清潔キュッと実感!
キュキュット独自の新技術「ハイブリッド・ウォッシュ」で、固まり油も、濃密泡がぐんぐん落とす。
「泡の持続性」と「すすぎの早さ」を両立。
すすぎ時約20%節水で、一緒にエコ(メーカー従来品比較。実態調査に基づくメーカー評価)。
クエン酸効果アップで、除菌はもちろん、くすみ・着色汚れまでスッキリ
使いやすいボトル形状とオシャレなボトルデザインに刷新。
種別
詰替
香り
-
内容量
1本(385mL)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05365955 詰替 オープン 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
05365955
詰替
23519028
詰替
詰替 キュキュット クリア除菌 花王 23519028 キュキュット クリア除菌
花王 1本(385mL)
¥289
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 食器洗

営業サイズが欲しい。

これは注文コード 05365955 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-10-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく