LEDウェッジ球 T5タイプ 12V

 

LEDウェッジ球 T5タイプ 12V 2.00 (2件の商品レビュー)

メーターパネル等に使用されているバルブです。
寸法(mm)
21.5×Φ6
ホワイト
定格
DC12V/約20mA
内容量
1セット(2個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
口金
LED色
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05387226 528394 W2×4.6d ホワイト ¥950
¥929 1 ¥929
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 2.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: カリーナAT211 トランクルームライト

まだ取り付けて無いので解らないが 多分今までの照明よか明るいと思います。

これは注文コード 05387226 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-09-12]

満足度: 1 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: ハイゼットグランカーゴのエアコンパネル照明球取替

2個入りですが、1個が不点灯というか極端に光量が少ない不良品でした。1個は点灯しましたが、濃淡が大きくパネル照明には向いてないようです。

これは注文コード 05387226 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社イタミ・ローズ・ガーデン 様 [2017-11-18]
モノタロウMonotaROからの回答:

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく