トグルスイッチ ON-OFF-ON

 

トグルスイッチ ON-OFF-ON 4.88 (8件の商品レビュー)

2系統の電装品が切替で使用できます。
定格
DC12V・40A以下・MAX480W、DC24V・35A以下・MAX840W
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
ノブ長さ(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
05390507 591203 17 ¥650
¥579 1 579
637 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
05390516 591204 30 ¥750
¥669 1 669
736 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
05390534 591214 30 ¥800
¥719 1 719
791 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.88  総レビュー件数: 8商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: パワーゲートのスイッチ

ON-OF-ONタイプはホームセンター、カー用品店にも置いてなくモノタロウ でやっと見つけました。助かりました。

これは注文コード 05390507 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-11-07]

満足度: 5

用途: フォグランプの切り替えスイッチ

想像してたより小さく感じました。
ミニチュアみたいでカッコ良いです。

これは注文コード 05390534 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-08-14]

満足度: 5

用途: トラックのアートに

量販店には無い、大アンペアのスイッチです。純正との切り替えに使ってます とても満足行く商品です。

これは注文コード 05390507 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-11-12]

満足度: 5

用途: 農作業トラクターのウインカースイッチ

早速取り付けましたがしっかりと機能してますしSWレバーのタッチ感も凄くいいです

これは注文コード 05390534 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-10-09]

満足度: 4

用途: バックモニター切り替え

エーモンのon-onのトグルスイッチを使っていましたが、妻が二回折ってしまったので、金属製品を探してました。間違ってon-off-onを買ってしまいましたが、商品自体は素晴らしいです。

これは注文コード 05390507 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-26]

満足度: 5

用途: トラックのクラクション切り替えにしよう。

トラックのクラクション純正、社外切り替えに使用しました。
表示板も付いてますので、また価格が安いので助かりました。
また購入します。

これは注文コード 05390507 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-06-23]

満足度: 5

用途: 大型車のクラクション切り替えに

見栄えもよく、値段の割にしかっりしたスイッチです。
スイッチ表示もついてました。また購入したいと思います。

これは注文コード 05390507 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-05-15]

満足度: 5

用途: 電気式バルブの修理

防水カバーが付いていれば良かった

これは注文コード 05390534 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-02-23]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。