タングステン電極ティグ溶接用タングステン電極

タングステン電極ティグ溶接用タングステン電極 特殊電極

アークの安定性に優れているが、寿命は短い。

種類2%トリア入りタングステン電極棒 棒長(mm)150 識別色 内容量1箱(20本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件
次の条件に該当する商品を1件表示しています
注文コード
棒径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05553984 トリタン Φ2.4 2.4
オープン
21,900
24,090 (税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 絞込み条件を削除して全商品(4件)を見る

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする