ブラックウルフ M-005 オカモト カラーブーツ(長靴) 【通販モノタロウ】 M-005

ブラックウルフ M-005

 

ブラックウルフ M-005 4.20 (25件の商品レビュー)

足首がフキットする形状で、長時間使用しても疲れづらい設計。
グリーン
標準質量(g/片足)
800(26cm)
長さ(cm)
38(26.0cm)
形状
長靴
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
耐油
内容量
1足
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
サイズ(cm)
足幅
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06617862 M-005 24 2E ¥2,900 廃番
06617878 M-005 24.5 2E ¥2,900 廃番
06617887 M-005 25 2E ¥2,900 廃番
06617896 M-005 25.5 2E ¥2,900 廃番
06617905 M-005 26 2E ¥2,900 廃番
06617914 M-005 27 2E ¥2,900 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.20  総レビュー件数: 25 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 農作業

かなり以前より使用しておりおります。足に良くフィツトする為に軽快な動作が可能です。重量感も少なく快適に作業ができます。
1 長靴についている紐ですが草に引っ掛かり煩わしいことがあります。
2 かなり以前の品物より少し作りが変わったように感じられ硬化する期間が早いように思えます。
3 最近のものは、必ずラベルが剥がれます。

これは注文コード 06617905 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 稲千場 様 [2018-05-09]

満足度: 5

用途: 有害鳥獣捕獲

おすすめの国産長靴です!日本製ということで購入してみました。ホームセンターで買った海外製の長靴は数年で水が浸みたりすることが多かったのですが、こちらは3年目になりますが大丈夫です。また足首のホールド感がしっかりしているので歩きやすく踏ん張りが効きます。但し、2Eですので普段3Eを履きなれていると先っぽが窮屈に感じるかもしれません。ピッタリサイズを購入したら最初は小指と親指が痛くなりました。少し馴染んだら大丈夫でしたが2回目の購入から0.5センチ大きいサイズを購入してます。

これは注文コード 06617905 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-13]

満足度: 4

用途: 主に、洗車、雪、雨の日の作業

足首にフィットしていて歩くのも疲れにくいかもしれません。
私の場合、ふくらはぎのサイズがギリでした。きついかなと思いました。
普通の長靴をイメージすると「パンパン」です。
1サイズ上の方が良かったです。安くてお薦めですが。。。。

これは注文コード 06617905 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-02-04]

満足度: 4

用途: 除雪時の外作業

防寒機能はない様です、履き心地はひとサイズ上がいいかと思います。

これは注文コード 06617914 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ネット ムセン 様 [2018-02-27]

満足度: 1

用途: 雪かき

豪雪の福井で使用するため購入。2/3着。雪道歩行は滑らない。凍りついた路面はさすがに滑る。重さはこの手の長靴の許容範囲。長さは膝のすぐ下までで、雪深い福井には上から雪が入らない形状で良好。履き心地ともよかった。しかし…。周囲の雪始末は裏を流れる幅60pの側溝に運んで流す。水深7〜8cmで絶え間なく流れている。その上にどんどん除雪した雪を重ねると下だけが解けるので、側溝へ降りて上から雪の塊を崩していきますと、30分経つか経たないうちに靴底からジワーっと水が浸みて来ました。両足とも。さすがにこれは使えないと判断。この時の水深15p程度。これから返品手続きをします。

これは注文コード 06617905 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-02-10]

満足度: 5

用途: 測量作業

河川の測量作業をする際、浅い処では普通の長靴で入っていたが水が入る場合が多かったが、これは長いので少々の所まで入れるようになった。値段的にも普通の長靴と変わらず助かっている。

これは注文コード 06617887 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-09-16]

満足度: 4

用途: 土木作業

基本的には満足できるレベル
丈が他より長くて良と思ったが靴底の強度がもう少し欲しいところ

これは注文コード 06617914 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-03]

満足度: 5

用途: 河川際の土木作業等

日本製でこの価格なのでコスパ最高です。安価な海外製はすぐに水漏れが発生したりしますがこちらは3足目ですが全く大丈夫です。
但し、メーカー側の都合かモノタロウの都合かわかりませんが購入できるサイズが減ってしまい残念です。

これは注文コード 06617905 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-09-14]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく