防虫ネットフルフェイスパーカー

 

防虫ネットフルフェイスパーカー 4.75 (4件の商品レビュー)

ハット取り付け式ネット仕様
種別
ジャケット/ジャンパー
材質
ポリエステル
胸囲(cm)
80〜104
肩幅(cm)
55.0
着丈(cm)
67
適応身長(cm)
155〜185
内容量
1着
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
サイズ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06744982 13150 F オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.75  総レビュー件数: 4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 家庭菜園

家庭菜園の時、ブヨに刺されることが多く防虫服を探していました。
今は虫刺されも無く、安心して作業出来ます。おススメです。

これは注文コード 06744982 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-06-24]

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: ミツバチの採密やミツバチの生育作業に使用します。

首周りの扱いが良く、ミツバチが入りません。着やすく脱ぎやすいです。

これは注文コード 06744982 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社リョーシン 様 [2017-06-12]

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 草むしり

蚊に刺されなくてオススメです。
これがあれば蚊に刺されず本当に助かります

これは注文コード 06744982 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-22]

満足度: 4 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 草刈り、剪定作業

虻、足長蜂、蚊程度なら、まったく刺されることは無かった。私の頭が大きいのか、頭部がやや狭い。オールメッシュだが、やはり暑い。頭部部分は黒なので、視界は悪くない。

これは注文コード 06744982 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-08-20]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく