12V車専用バックカメラ モノタロウ バックカメラ 【通販モノタロウ】

12V車専用バックカメラ

 

12V車専用バックカメラ 3.80 (10件の商品レビュー)

高品質・高画質のPIXEL PLUS社製のPC1089センサーを使用しているので従来品に比べてより鮮明で細やか画質が実現されました。
正像・鏡像切替え機能も搭載され、バックカメラはもちろんサイドカメラやフロントカメラ、室内用のカメラとしても使用可能な多機能タイプです。
しかもカラーガイドラインON/OFF切替え機能も搭載!コンパクト&軽量モデルを追及し軽くてサビないプラスチック素材を本体に採用しているので使用しやすいです。
取付後にも自在に角度が調整可能です。本体上下約90°調整可能!
2重防水加工で防水規格「IP68」の高基準をクリアしています。
用途
12V車専用
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
22×23×22
仕様
(映像)カラー、(搭載チップ)ピクセルプラス社製品 PC1089センサー使用
適合
12V車専用
切替方式
正鏡像切替ON/OFF(フロントカメラ、サイドカメラ、室内カメラも可)・カラーガイドラインON/OFF
レンズ
2重防水加工「IP68」
視野角
左右最大170°、上下角度調整約90°
照度(Lux)
0.1(夜間)
画素数
CMOS高画質36万画素
防水保護等級
IP68相当
動作環境
-20〜+65、RH95%Max
内容量
1セット
関連資料
取扱説明書
注意
※取扱い説明書をよく確認・理解の上ご使用お願いします。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05842795 - ブラック
¥6,590 1 ¥6,590
欠品中
返品保証
代替品有
05842804 - ホワイト 返品保証 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
05842795
-
05390342
592953
592953 バックカメラ ミニタイプ 20M配線コード付 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05390342 バックカメラ ミニタイプ 20M配線コード付
JET INOUE(ジェットイノウエ) 1セット
¥7,990
ナショナルブランドの相当品です
05842804
-
05842795
-
- 12V車専用バックカメラ モノタロウ 05842795 12V車専用バックカメラ
モノタロウ 1セット
¥6,590
色が白⇒黒になります。能力などのスペックはすべて同じ

平均満足度: 3.80  総レビュー件数: 10 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 2001年式シビックに取り付けました

カーナビは自分で取り付けたので、ハッチバッツクの配線取り回しに悪戦苦闘しましたが何とか取付。結果はなかなか優秀です。昼も夜もハッキリカラーで映りますしノイズも無し。いい買い物をしました。但し他の方もおっしゃっているようにあとは耐久性が有るかですね。

これは注文コード 05842795 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-09]

満足度: 5

用途: 作業車両

車両にバックドアミラーの装着が無かったので後方確認用に購入しました。これで死角も無くバック時も安心できます。

これは注文コード 05842795 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-15]

満足度: 1

用途: バックカメラ

ガイド線がOFFにならず、何度も配線をいじり一時消えたものの取付後また表示された。
更に翌日には全く映らなくなり、再度分解し配線チェックするも全く映らず、結局他社のものに買い直しました。
完全なゴミです。

これは注文コード 05842795 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-17]
モノタロウMonotaROからの回答:

ご期待に沿えず、大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 軽ワゴン

以前に付けていた大手メーカーの物が壊れたので付け替えましたが、引きをとらないレベルで映っています。
あとは耐久性に期待です。

これは注文コード 05842795 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ガレージ ナイン 様 [2017-02-27]

満足度: 5

用途: お客さんの希望で

とても良かったですよ
無くなったらまた買おうと思いました。

これは注文コード 05842795 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ファクトリーモスト 様 [2017-10-17]

満足度: 3 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: バックカメラとして

取り付けやすさ(配線類)簡単で問題ありません。画角も表示通りで満足。夜間等光量少ないと厳しいです。

これは注文コード 05842795 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-01-14]

満足度: 3 (このレビューは、4人が参考にしています。)

用途: お客様依頼作業

韓国メーカー中国組立品でやや心配でしたが、とりあえずしっかりモニターできるようになり、お客様も満足されました。画質はこの価格なら十分ではないでしょうか。ただ取説に誤記があり、ガイドライン表示を解除する際に「カメラの機能設定」部分の記述に従って「白線」をカットしたところ、それは正像鏡像切り替え線でした。正しくは「緑線」です。取説冒頭の「配線図」は正しい表記になっていましたが、いずれにしろ誤記が含まれるので、改訂をお願いしたいところです。
機能的には必要十分だと思います。あとは長期耐久性ですね。

これは注文コード 05842795 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-07-29]
モノタロウMonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございます。取説の説明で不備があり申し訳ございません。修正について検討させていただきます。

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: バックカメラ

今まで使っていたカメラよりはるかに画像が鮮明に映る。もう少し価格が抑えられればなおいいと思う。

これは注文コード 05842795 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-09-08]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく