(よりどり3点19800円) LED投光器 20W Beruf 照明・防犯・防災 【通販モノタロウ】 87208(TK-LED20W)

(よりどり3点19800円) LED投光器 20W

 

(よりどり3点19800円) LED投光器 20W 3.20 (10件の商品レビュー)

ハロゲンランプ300W相当の明るさです。
LED球は約40000時間の長寿命です。
小型、軽量、防雨仕様で屋内外問わず使えます。
紫外線や赤外線が少ないので、虫が寄り付きにくく、看板照明などに最適です。
ハロゲン球と比べて発熱が少なく、使用角度を選びません。
スタンドタイプで簡単設置。またスタンドを取り外して壁面への取付も可能です。
付属品
木ネジ(壁面取付用)×2、プラグ(壁面取付用)×2
質量(kg)
1.52
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.5(2芯、防水プラグ付き)
本体寸法(mm)
155×195×220(スタンド含む)
定格消費電力(W)
20
ランプ
LED
色温度(K)
6000±200
明るさ(Lm)
約1400〜1600
照射角
左右165°、上下105°
防水性
IP65
内容量
1台
注意
※直流電源、インバーター、発電機などに接続して使用することはできません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05859412 87208(TK-LED20W) オープン
1 ¥6,600
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.20  総レビュー件数: 10 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 屋外看板に使用しました

看板に取り付け安く簡単。そして雨にも強く長持ちしています。

これは注文コード 05859412 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-02-17]

満足度: 1

用途: 通路の照明として使用

3台買ってますが、3台とも寿命が早すぎです。最近は、違う品種を購入しています。

これは注文コード 05859412 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 岡田石灰工業株式会社 様 [2017-12-15]

満足度: 3

用途: 夕方に使用

基本昼間にやる作業が暑さで、夕方まで掛かった時に使用、今まで懐中電灯で作業していたが、これが来たおかげで楽になった。

これは注文コード 05859412 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 小野田企画 様 [2016-07-20]

満足度: 2 (このレビューは、3人が参考にしています。)

用途: 通路の照明

2015年3月に購入して2016年4月で使えなくなりました。
寿命か個体差なのかダメになるのが早すぎる

これは注文コード 05859412 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 岡田石灰工業株式会社 様 [2016-04-19]

満足度: 1 (このレビューは、6人が参考にしています。)

用途: 作業灯として使用、寿命は2000時間以下

15年4月に購入し16年3月に点かなくなりました、作業灯として使用していましたがハロゲンと比べてもあまりに短命なので驚きます。交換か修理をしてほしいのですが、どうなることやら。

これは注文コード 05859412 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社一倉 様 [2016-03-09]

満足度: 5

用途: 店舗の看板を照らす照明として。

凄く明るく今まで以上に役立っています。

これは注文コード 05859412 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 AngerasDreamJapan 様 [2015-12-01]

満足度: 3 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 塗装工事

良い

これは注文コード 05859412 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-04-10]

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 天井裏などの電気工事

本体にスチッチがあればよい。

これは注文コード 05859412 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-12-23]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく