(よりどり3点19800円) ノータッチタイマー 手洗い当番 4個セット

 

(よりどり3点19800円) ノータッチタイマー 手洗い当番 4個セット 5.00 (1件の商品レビュー)

スタートボタンが非接触式のため手をかざすだけで、タイマーのスタートとストップができます。手を触れず使用できるため衛生的です。感知距離は3cm以内。
時間になると5秒間音がなり、自動的に元の設定時間に戻ります。リピート機能付。
本体スタンド、裏面磁石、付属の取付板がついています。
材質
ABS樹脂
質量(g)
約110(電池含む)
電源
単4(15V)3本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
114×62×24
表示部
液晶2桁デジタル表示
タイマー時間
5〜90秒
タイマー設定
5秒間隔
内容量
1セット(4個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05859446 TM-27 ¥10,000
1 ¥6,600
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 食品工場の作業場への入場時に、手洗い時間の管理用に購入

大変使い勝手の良い製品だと思います。
取り付け容易で秒数の変更も簡単。強いていえば音色を多少変えられるともっと良いですね。

これは注文コード 05859446 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-02-08]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく