(よりどり3点19800円) ステンレスもの干しブロー台セット+ステンレス物干し竿(ジョイントタイプ)セット アイリスオーヤマ 洗剤・清掃用品 【通販モノタロウ】 SMS-169R+SU-300J

(よりどり3点19800円) ステンレスもの干しブロー台セット+ステンレス物干し竿(ジョイントタイプ)セット

 

(よりどり3点19800円) ステンレスもの干しブロー台セット+ステンレス物干し竿(ジョイントタイプ)セット 1.00 (2件の商品レビュー)

軽くてサビ・キズに強いステンレス製の物干し支柱とブロー台のセットに、コンパクトで持運びに便利な継ぎタイプの物干し竿を更にプラスした、大変お買い得なセット商品です。
ブロー台は砂や水を入れて使用するポリタンクタイプです。設置も簡単に行えます。
両側が伸縮するため、コンパクトに収納できます。
ステンレスもの干しざおは、竿の中央部分で2本に分けられるため、約115cmの長さで収納できます。
両端が伸縮するため、短く使うときでもバランスのとれた形になります。
錆びにくいステンレス被覆鋼管を使用しています。
セット内容
ステンレスもの干しブロー台セット(SMS-169R)(2台1組)、ステンレス物干し竿(ジョイントタイプ)セット(SU-300J)(2本セット)
材質
(SMS-169R)ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリエチレン、(SU-300J)ステンレス巻きスチールパイプ、ABS樹脂、ナイロン
寸法(mm)
(SMS-169R)800×315×1195〜1690、(SU-300J)2100〜3000×Φ40
質量(kg)
(SMS-169R)2.68(1台あたり)、(SU-300J)1.21
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05870244 SMS-169R+SU-300J オープン
1 ¥6,600
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥600
沖縄地方 数量1につき ¥1,000
離島 数量1につき ¥1,000
 

平均満足度: 1.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 野外の洗濯干し

横のパイプが弱い、布団を干したら折れました。1本物にした方がよいと思う

これは注文コード 05870244 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 山下農園 様 [2016-10-01]
モノタロウMonotaROからの回答:

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
メーカーに伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

満足度: 1 (このレビューは、3人が参考にしています。)

用途: 物干し

あまりにも、ちゃちすぎる。

これは注文コード 05870244 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 小吉プレス工業 様 [2014-11-14]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく