ドアトリムドリンク SEIWA(セイワ) ドリンクホルダー 【通販モノタロウ】 W414

ドアトリムドリンク

 

ドアトリムドリンク 3.00 (3件の商品レビュー)

ドアトリムドリンク
用途
細缶・太缶・ボトル缶・PETボトル(500mL)以下が収納できます。オートフラップ採用により、常にドリンクを支え走行中でもブレや揺れを極力おさえます。
取り付け金具により2段階の長さ調整ができます。
後部席にも取り付けできます。(閉開できる窓に限ります)
仕様
ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
109×81×19
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05868205 W414 オープン
¥289 1 ¥289
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2

用途: ドライブ中にドリンクを置くとき

画像のように縦長の500mlを入れるのにはいいのでしょうが、コーヒー好きの私が
BOSSなどのコーヒー缶やスタバックスのテイクアウトのコーヒーを置くのには不向きです。
下のトレイと上のリングとの距離が長すぎて使いづらいです。

これは注文コード 05868205 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-11-19]

満足度: 2

用途: 商用車の後部座席のドリンクホルダー

非常に安っぽいつくりだなぁ…という印象を受けました。
当初は前の座席に設置を考えていましたが、たびたび受け皿の部分が外れてしまうので
あまり人が乗らない後部座席に設置しました。折りたたみ式なので荷物の邪魔にもならず
結果、ちょうど良いアイテムになりました。

これは注文コード 05868205 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 大橋製作所 様 [2015-11-14]

満足度: 5

用途: 軽トラのドリンクホルダーに

置き場の少ない軽トラや軽箱バンのドアにぴったりでした(ダイハツハイゼット)

これは注文コード 05868205 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 Quattro 様 [2015-03-19]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく