2WAYコードアイロン

2WAYコードアイロン T-fal(ティファール)

業界最大級のパワフルスチームを<コード付>・<コードレス>2つのモードで便利に使い分け!!
用途に合わせて切り替え可能!!<コード付>はていねいがけで活躍!<コードレス>ではサッとがけに便利!!
スチーム量が業界最大級90g/分にグンとパワーアップ!
[特殊セラミックかけ面(世界初)]温度が上がるほどすべりが良くなる、特殊セラミックかけ面。
ワンタッチで切り替え可能なモードセクションレバー。

仕様(かけ面)特殊セラミック、(注水量)200mL、(ジェットスチーム(最大/min))90g、(通常スチーム(最大/min))0~25g コード長さ(m)約2 定格消費電力(W)1200 本体質量(kg)1.3(コード付)、1.1(コードレス)、2.7(収納時) 穴数(スチーム)64 機能ベースホルダー、水あか防止バルブ、カルキ防止機能、セルフクリーニング、大容量タンク、バーチカルスチーム、水漏れ防止、しっかりグリップ、収納キャリングケース、ワンタッチスプレー 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×295×140(コード付)、120×280×140(コードレス)、157×348×275(収納時) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06523868 FV7020J0
17,250
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする