パール金属

トップマーブル テフロンプラチナ IH対応フライパン

トップマーブル テフロンプラチナ IH対応フライパン パール金属 トップマーブル テフロンプラチナ IH対応フライパン パール金属 トップマーブル テフロンプラチナ IH対応フライパン パール金属 トップマーブル テフロンプラチナ IH対応フライパン パール金属 トップマーブル テフロンプラチナ IH対応フライパン パール金属 トップマーブル テフロンプラチナ IH対応フライパン パール金属

高密度3層ふっ素樹脂コーティング 硬質セラミック配合
テフロンプラチナ+マーブル加工
卓越した耐久性で金属ヘラOK!
ムラの無い熱伝導 超特厚3.0mm
オール」熱源対応

材質本体/アルミニウム合金 表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:焼付け塗装 はり底/ステンレス鋼 取っ手/フェノール樹脂 表面処理テフロンプラチナ+マーブル加工 内容量1枚
お気に入りに追加
3件中 1〜3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ(cm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06527562 H-8086 20 540 400×215×95
2,700
1,490
1,639 (税込)
翌日出荷

返品不可
06527578 H-8087 26 800 475×275×105
3,500
1,990
2,189 (税込)
翌日出荷

返品不可
06527587 H-8088 28 895 500×295×100
4,200
2,290
2,519 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする