瞬間接着剤 金属用

 

瞬間接着剤 金属用 4.12 (8件の商品レビュー)

金属同士の接着に最適な瞬間接着剤です。
成分
シアノアクリレート
粘度(mPa・s[cP])
1〜5
粘度
低粘度
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の含有量
20g
危険物の性質
非水溶性
内容量
1本(20g)
化学物質等安全データシート(SDS)
注意
※保管する必要がある場合はノズル周辺をきれいにし、冷蔵庫などの冷暗所に保管してください。容器形状の変形等の原因となります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
主な用途
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06716973 MSK 金属
¥499 1 ¥499
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.12  総レビュー件数: 8 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 手に掛かると熱い?

冷蔵庫で保管しておりますが、容器が破損したのか中身が漏れていて蓋が固まってしまい、何とか開けたらやはり容器が破損しており中身が飛び出て手に掛かってしまいその瞬間熱がすごかったそうです。容器の改良をお願い出来ればと思います。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-10]
モノタロウMonotaROからの回答:

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

満足度: 5

用途: 蝶番の固定

蝶番を固定されている資材が薄い為、ネジでは固定するのが困難な為、蝶番を接着して固定するようにしました。

これは注文コード 06716973 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-05]

満足度: 4

用途: 機械のメンテナンス時

とてもいいです。2個目です。チャック閉めて冷暗所に保管していても、固まってしまうので★4つです。

これは注文コード 06716973 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-17]

満足度: 3 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 樹脂部品の接着・固定に使用

お買い得ですが、容器が固く強く握ると、多く出てしまって使いずらい、容器をもう少し柔らかい材質にしてほしい。

これは注文コード 06716973 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 コーンズテクノロジー株式会社 様 [2017-11-27]

満足度: 5

用途: 釣りの補修

竿の補修でつかいましたが、先端が少し弱いので予備品を付けて欲しい

これは注文コード 06716973 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ビット 様 [2017-05-05]
モノタロウMonotaROからの回答:

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

満足度: 3

用途: 金属接合部の補強用

溶接後にその部位周辺に塗布して補助補強用に使用していたが、容量も多いため残りを保管していたのですがキャップが意味をなさず数日後には固まっていて使えませんでした。
容量が多い物はキャップもしっかりとして欲しいです。
青色のキャップは意味がないです。改良して欲しいです。

これは注文コード 06716973 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 古物 やまぐち 様 [2017-10-25]

満足度: 5 (このレビューは、3人が参考にしています。)

用途: 接着作業

金属用だけによくつきます
少し接着物の温度を上げるとさらに接着力がましてよく付きます

これは注文コード 06716973 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-11-05]

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 作業に !

鉄板貼り付け作業に使いました。

これは注文コード 06716973 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-06-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく