【レンタル】オーロラ90III型温湿度記録計 AURORA-90-III

 

【レンタル】オーロラ90III型温湿度記録計 AURORA-90-III 商品レビューを投稿する

3ケ月の長期間計測に最適
シグマシリーズの中でも、巻取り式記録紙を使用し、3ケ月の長期間計測に最適なのがこの温湿度計オーロラ90III型温湿度記録計です。単2形乾電池2本で連続6ケ月の記録が可能な、まさに長距離ランナーです。
仕様
【記録期間】3ケ月
セット内容
本体、記録ペン、記録用紙
寸法(mm)
336(W)×295(H)×148(D)
質量(kg)
約3.8
測定範囲
温度:-20〜+50℃、湿度:0〜100%rh
測定精度
温度:±1℃、湿度:±3%rh
記録紙
3ケ月タイプ(記録紙巻き取り用紙筒付属)
時計機能
クォーツ式、単2形マンガン乾電池(R14P)2本、電池寿命約6ケ月(20℃で使用)
内容量
1台
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、検査・校正・点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
レンタル日数(日)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06749758 AURORA-90-III 5 オープン
¥21,900 1 ¥21,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
06749767 AURORA-90-III 10 オープン
¥23,900 1 ¥23,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
06749776 AURORA-90-III 15 オープン
¥25,900 1 ¥25,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
06749785 AURORA-90-III 30 オープン
¥29,900 1 ¥29,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
33112757 AURORA-90-III 延長8日 オープン
¥3,590 1 ¥3,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
06749794 AURORA-90-III 延長1日(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10) オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥4,320
沖縄地方 数量1につき ¥5,280
計測機器のレンタルサービス
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく