【測定・測量機器レンタルサービス】ノンプリズムトータルステーション+プリズム+三脚 SET330RKS+QB(00)+TY(校正書付)
200m測距性能のノンプリズム光波距離計
200m測距性能のノンプリズム光波距離計。機械中心から30cmという極至近距離から測定できる柔軟性と測量の成果に使える程の高精度を兼ね備えています。
仕様
【測距部】反射プリズム時(0.3~100m):精密測定:±(3+2ppm×D)mm、高速測定:±(6+2ppm×D)mm 反射シートターゲット:精密測定:±(3+2ppm×D)mm、高速測定:±(6+2ppm×D)mm 反射プリズム:精密測定:±(2+2ppm×D)mm、高速測定:±(5+2ppm×D)mm
【測角部】精度:3″(水平角・鉛直角共)
セット内容本体、内蔵バッテリー×2、急速充電器、収納ケース
寸法(mm)165(W)×180(D)×341(H)(ハンドル、バッテリー付き)
質量(kg)両側表示:5.5(ハンドル・バッテリー付き)
望遠鏡仕様倍率:30×、分解力:2.5″
内容量1台
【測角部】精度:3″(水平角・鉛直角共)
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
