【レンタル】ロボライン+三脚 LV-209+EVR-160T

 

【レンタル】ロボライン+三脚 LV-209+EVR-160T 商品レビューを投稿する

現場・作業を選ばないレーザー隅出し器
可視光半導体レーザーが地墨ポイント/水平ライン/垂直ライン3本(90°)照射されます。建築現場の室内墨出しに適しています。
仕様
【照射レーザー】地墨ポイント/水平ライン/垂直ライン3本(90°)
【スポット径】1m先で2.5mm以下
【ライン幅(線径)】10m先で3mm以下
【使用可能範囲】半径10m(うけ一発使用時は最長約50m)
セット内容
本体、うけ一発(受光器)×2、ロッドアダプター(LA-01)×2、ACアダプター(TWTR-3540)、レーザーメガネ、L型アクリル板、三脚取付アダプター、板スパナ、単3形乾電池 ×3、9V電池×2、収納ケース
寸法(mm)
223(高さ)×73mm(最大突起部)
質量(kg)
1.8(電池含む)
精度
10mで±1mm以内
自動補正範囲
約±4°/補正外はレーザー消灯
内容量
1台
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、検査・校正・点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
レンタル日数(日)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06761098 LV-209+EVR-160T 5 オープン
¥27,900 1 ¥27,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
06761107 LV-209+EVR-160T 10 オープン
¥33,900 1 ¥33,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
06761116 LV-209+EVR-160T 15 オープン
¥39,900 1 ¥39,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
06761125 LV-209+EVR-160T 30 オープン
¥56,900 1 ¥56,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
33114105 LV-209+EVR-160T 延長3日 オープン
¥3,590 1 ¥3,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
06761134 LV-209+EVR-160T 延長1日(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10) オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥8,640
沖縄地方 数量1につき ¥10,560
計測機器のレンタルサービス
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく