【測定・測量機器レンタルサービス】塩分濃度計ソルコン CL-1B

【測定・測量機器レンタルサービス】塩分濃度計ソルコン CL-1B 理研計器

生コンなどの塩分濃度測定に
塩素イオンを測り、生コン中の塩分濃度を求めます。プリンター内蔵で、測定結果を即座にプリントアウトします。細骨材測定モード付き。

セット内容本体、センサー、ソフトケース、0.5%Cl校正液、0.1%Cl校正液、安定液、内部液、蓋付アクリル容器、容器用スタンド、内部液用ノズル、硝酸カリウム(25g)、ビーカー(500ml)、洗浄ビン、計量スプーン、ブラシ、注射器(ゴムアダプター付き)、研磨紙、記録紙、単3形乾電池×4、収納ケース 寸法(mm)本体:108(W)×226(H)×41(D)、電極:160×35Φ(ケーブル1m付き) 測定範囲水溶液モード:0.0001~1.20%(CL-)塩素イオン ̄、細骨材モード:0.0001~1.20%(CL-)塩素イオン ̄(含水率補正0.0~20.0%)、生コンモード:0.001~3.24kg/m3 (単位水量補正100~300kg/m3 ) 質量(g)本体:約600(電池込み) 、電極:約280(ケーブル付き) 電源単3形アルカリ乾電池4本 使用時間100時間以上(20℃にてアルカリ乾電池使用時) 測定モード水溶液モード、細骨材モード、生コンモード 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06761642 CL-1B 5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06761658 CL-1B 10
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06761667 CL-1B 15
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06761676 CL-1B 30
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06761685 CL-1B 延長1日(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33114175 CL-1B 延長4日
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする