【レンタル】汎用振動計 VM-80(校正書付)

 

【レンタル】汎用振動計 VM-80(校正書付) 商品レビューを投稿する

3種類の入力端子と広い感度校正範囲
3種類の入力端子と広い感度校正範囲を持っているため、あらゆる種類の圧電式加速度ピックアップを用いることができ、振動加速度のほかに振動速度・変位の3種類のモードで測定できます。
仕様
【測定範囲(ピックアップの感度が1〜9.99pC/Gの場合)】加速度2:3、10、30、100、300、1000、3000、10000(m/s2 フルスケール)、速度:3、10、30、100、300、1000、3000、10000(cm/s フルスケール)、変位1:3、10、30、100、300、1000、3000、10000(mm フルスケール)、変位2:0.3、1、3、10、30、100、300、1000(mm フルスケール)
【測定範囲(ピックアップの感度が10〜99.9pC/Gの場合)】加速度、速度、変位全て1/10倍
セット内容
本体、ピックアップ(PV-85)、ピックアップケーブル、マイクロドライバー、スペーサー、M6ネジ、六角アタッチメント、マグネットアダプター、棒状アタッチメント、スパナ、片口スパナ、木箱、単2形乾電池×4 、収納ケース
寸法(mm)
約200(H)×130(W)×250(D)
質量(kg)
約2
電源
単2形乾電池×4
使用時間
マンガン電池:約15時間 アルカリ電池:約30時間
内容量
1台
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、検査・校正・点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
5 件中 1 - 5 件
注文
コード

品番
レンタル日数(日)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06773497 VM-80 5 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
06773506 VM-80 10 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
06773515 VM-80 15 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
06773524 VM-80 30 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
06773533 VM-80 延長1日(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10) オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
計測機器のレンタルサービス
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく