カラーモール

 
幅(mm)
3.5
全長(m)
5
寸法(幅Wmm×長さLm)
3.5×5
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
08516865 KS-88 オープン
¥899 1 ¥899
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
08516874 KS-89 オープン
¥899 1 ¥899
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: fit に使った

FIT1.3Sは白色のテープがはってあり、RSは赤のテープなので、RSのような感じになり、スポーティにすることができた。 色はきれいで良いが、耐久性はまだ不明

これは注文コード 08516865 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-09-29]

満足度: 4

用途: 車のエアロのフチばり

出来栄えは綺麗でほぼ満足して頂きました。
モール貼りの経験があれば簡単にはれます。
貼り作業時に、梱包時点のヨリグセがモールに付いてるので、注意が必要ですね。

これは注文コード 08516874 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-06-09]

ご質問件数:0 この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。