リチウムイオン充電器USB 2600mAh

 

リチウムイオン充電器USB 2600mAh 商品レビューを投稿する

電池残量ブルーLED表示機能付き
リチウムポリマー電池内蔵
ホワイトLEDライト付き
質量(g)
150
コード長さ(m)
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
28×103×26
対応
iPhoneDock、スマートフォン
バッテリー容量(mAh)
2600
定格出力(A)
1
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
08515343 AJ-370 オープン
¥2,690 1 ¥2,690
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。