貝印

セレクト100 ゆでざる

セレクト100 ゆでざる 貝印 セレクト100 ゆでざる 貝印
(2件のレビュー)

同じ鍋で別々の素材をゆでるのに、便利なざるです。

材質網、フレーム、柄:18-8ステンレススチール、フック:ステンレススチール 質量(g)92 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)235×140×95 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1〜1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07497534 DH-3009
800
699
769 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
2021-06-18
用途:
茹で時間が異なる野菜を、急いでクッキングする時に。先にあげるものをざるの中に入れる。

持ち手が横に伸びている物は手に入りやすいが、この商品のように、持ち手が上だと、s字フック等で壁にひっかけてピタッと収納でき、整理整頓したキッチンにできてよい。
サヤエンドウなど歯応えを残して茹でたいものと、じゃがいもなど時間がかかるものを一緒に茹でる等、時差をつくり作業を続行できる。二つの鍋にわけでゆでなくてよいので、コンロの数がすくなくても、同時進行で料理ができる。思い切って買って、後あと便利さを実感した。ミルクパンくらい小さい鍋にも使えた。

地ビール処巴克斯 様 2015-11-15
用途:
わかめうどんを作るときにうどんと一緒にわかめをゆでるため
対象商品:
07497534

大変助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする