トルクリール

 
円筒型ドラムの採用により斜めに引き出してもワイヤロープのくい込みがありません。
ラチェット機構の採用(ER-3A・5A・10A型)によりストロークの途中で停止することができます。
ストロークが3m(ER-3A、3B、5A、5B)、4m(ER-10A、10B)と長く、軽量コンパクトに設計されています。
ワイヤーロープ直径(Φmm)
2.38
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
質量(kg)
初張力(N)
有効巻数(巻)
巻取長さ(m)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
07861254 ER-10B 3.8 最大49 (スプリング)約13 4 ¥52,400
¥37,900 1 ¥37,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
07861263 ER-3B 1.3 最大18 (スプリング)約16 3 ¥17,800
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
07861272 ER-5B 1.4 最大25 (スプリング)約13 3 ¥18,800
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく