エリックM

 
水洗い専用の原液スプレー型の強力前処理剤です。白物ワイシャツ(綿またはポリエステル)のエリ、袖の汚れに処理してください。脱脂、たん白溶解力に優れています。
仕様
ポリ缶
成分
無蛍光、弱アルカリ性、ノニオン系
種別
液体、弱アルカリ性
使用量
えり、袖等の皮脂汚れに、原液のまま塗布または、スプレーしてください。数分以上放置したのち、繊維に適した洗剤で洗ってください。
内容量
1本(4kg)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
07512295 33702001 オープン
¥4,790 1 ¥4,790
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

エリックM

この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 仕事用白ワイシャツのえりそで汚れ落とし

今まで使っていたエリソデ専用洗剤より少し効果が高いと思います
3割増しって感じでした。
何回か連続使用するとさらに効果アップするかもしれないので
続けてみます。

これは注文コード 07512295 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-29]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく