低床ダブルピストンアルミジャッキ(2t)

 

低床ダブルピストンアルミジャッキ(2t) 3.88 (8件の商品レビュー)

ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床アルミガレージジャッキです。
ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。サドルにラバーパッドが付いているのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
アルミ製でサビに強く、メンテナンスしやすい!
寸法(mm)
(サドル)115
質量(kg)
21
ハンドル径(Φmm)
38
最高位(mm)
440
最低位(mm)
90
ハンドル長さ(mm)
1100
使用作動油
ISO VG15
揚幅(mm)
350
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
670×400×200
内容量
1台
関連資料
取扱説明書
注意
※車両をジャッキアップする際は必ず別売のジャッキスタンドを併用してください。ご使用の際は必ず付属の説明書をよく読んでから使用お願いします。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷がある場合がございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
最大荷重(t)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
07571016 MT820010L 2 返品保証
車上渡し
廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

モノタロウ 低床ダブルピストンアルミジャッキ(2t) 使用方法

この動画は、3人が参考にしています。
この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
07571016
MT820010L
83381463
-
画像準備中 低床ダブルピストンアルミジャッキ
モノタロウ 1台
¥25,900
モデルチェンジの後継品です。

平均満足度: 3.88  総レビュー件数: 8 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: 補修部品の供給が一切ありません!

まるで保証期限が切れたと同時に不具合出ました。
キャスター側の軸が折れてしまい
下手すると大惨事に・・・
車両を持ち上げようとしている最中に
折れてしまったようです。

元々チープな作りでしたので
増し締めや給油して注意はしてましたが
軽四のフロントを持ち上げた途端でした・・・

購入された方
ご注意を!!

また問い合わせたところ
補給部品は無く
送っても修理できないとの事です。

以前に買って放置してあった
同型クラスのジャッキの
キャスターと両方とも交換しました。

消耗部品の供給を考えて頂きたい!
僅か1年と少しでこの破損は非常に怖いです。

人身事故にならないように祈ります。

これは注文コード 07571016 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 モーターガレージ ALEX 様 [2018-08-18]

満足度: 5

用途: 車両のメンテナンス

車両の上げ下げが素早くできて助かってますが、もう少し軽量であったらと思います。

これは注文コード 07571016 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社エール運転代行 様 [2018-04-04]

満足度: 5

用途: 車のメンテナンス

アルミ製で軽く、動作もダブルピストンで作動が速いので使用しやすかった。

これは注文コード 07571016 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-22]

満足度: 5

用途: タイヤ交換

アルミ製なので軽くて出し入れも簡単です。使いやすく買って良かったです。

これは注文コード 07571016 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-10]

満足度: 5 (このレビューは、3人が参考にしています。)

用途: 出張作業用に購入しました。

重さも左程感じなく
運搬も楽でした。

動作もスムーズで棒が低い位置からでも
確実にリフトアップしてくれるので
ジャッキポイントが奥にある車両でも
バンパーに当たるまでのわずかな角度でも
上がってくれるのは助かります。
棒にはバンパーなど接触が予想される部分には
パットが巻いてありますので
キズはつきません。

ただ・・・
棒の太さをもう一回り細くして頂けると
さらに扱いやすかったかも?
それと、購入時には
各部のまし締めをお忘れなく。

棒側のキャスターの小ささがちょいと気になります。
使用しながら観察していきます。

これは注文コード 07571016 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-03-12]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 車体の下回りの整備

楽々上がるので馬かけるのにも、簡単に懸けれるようになりました、色もワインレッドのような色でいい感じです。

これは注文コード 07571016 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-03-31]

満足度: 4 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 自動車整備 タイヤ交換

低床の為 車高の低い車を上げるのに 楽です 取り回しも軽いです

これは注文コード 07571016 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-12-25]

満足度: 1 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: タイヤ交換

ジャッキの本体が短いためレバーが上下に動かせないまた同時に足のペタルがないため使いにくい、

これは注文コード 07571016 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社丹波ハーネス 様 [2017-04-05]
モノタロウMonotaROからの回答:

この度大変申し訳ございません。
使用にあたりご不安があるようでしたら、
モノタロウブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく