パネルホルダー (M8)

パネルホルダー (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック) パネルホルダー (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック) パネルホルダー (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック) パネルホルダー (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

M8規格、樹脂板取付け用ホルダー

用途樹脂板取付け用 材質ABS樹脂[ABS]/エラストマー[TPE] 長さ(mm)2000 質量(g)A.110/本 B.64/本 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
注意
※取り外す場合は先端を曲げたドライバー等を使用してください
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
PHL-1313-8-BK 08404515
PHL-1313-8-BK 08404515
08404515 PHL-1313-8-BK ブラック
1,950
1,498
1,648 (税込)
5日以内出荷

特別運賃
PHL-1313-8-GY 08404524
PHL-1313-8-GY 08404524
08404524 PHL-1313-8-GY グレー
1,950
1,598
1,758 (税込)
5日以内出荷

特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 500 / 税込 550

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする