バッテリークリーナー

 

バッテリークリーナー 4.00 (1件の商品レビュー)

バッテリークリーナー
バッテリー電圧(V)
18(充電式専用バッテリー)
バッテリー容量(Ah)
1.3/3
吸込仕事率(W)
32
吸じん容量(mL)
700
充電時間(分)
約18(空→75%ターボ充電)/約35(空→フル充電)(3.0Ahバッテリー装着時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
450×120×123
質量(kg)
1.4(1.3Ahバッテリー装着時)
付属品
3.0Ahバッテリー1個、充電器、HEPAフィルター(本体装着済)、床用ノズル、すき間ノズル、延長パイプ
トラスコ品番
470-5530
フィルター
HEPAフィルター
集塵方式
カプセル式
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
08409485 GAS18V-LI ¥33,800
¥25,900 1 ¥25,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 1注文コードにつき ¥3,000
沖縄地方 1注文コードにつき ¥4,000
離島 1注文コードにつき ¥8,000
 

工具の通販モノタロウ > オフィス家具/照明/清掃用品 > 清掃用品 > 掃除機 > スティッククリーナー

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 現場の後片付け

値段=使いやすさ・パワー・長持ち、かなぁ。この商品は、安くもなく高くもないので、そこそこ使える感じ。作りがわりとちゃちだった気がします。

これは注文コード 08409485 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-09-04]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく