防雨型スタンド付ハロゲンライト 300W×2灯 100V電線5m

 

防雨型スタンド付ハロゲンライト 300W×2灯 100V電線5m 商品レビューを投稿する

多光量設計により明るく長寿命です。大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。完全防雨型です。センター3段スライドパイプで無段階に上下の高さ調節可能です。脚が折りたためて持ち運び設置もラクにできます。
トラスコ品番
453-8595
質量(kg)
10.76
電源(V)
120
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
消費電力(W)
電球の種類
特殊用途
電源タイプ
明るさ(Lm)
コード長さ(m)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
08542722 PHCX-305N 300 ハロゲン 防雨 電源コード式 5950×2灯 5 ¥47,400
¥33,900 1 ¥33,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
特別運賃   この商品は個別に配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
全国 数量1につき ¥1,500
北海道地方 数量1につき ¥3,000
沖縄地方 数量1につき ¥3,000
離島 数量1につき ¥8,000
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく