標準シリンダーゲージ(ダイヤルゲージ付)

 

標準シリンダーゲージ(ダイヤルゲージ付) 4.33 (6件の商品レビュー)

ダイヤルゲージ付属しています。
付属ダイヤルゲージ仕様:長(mm) 110 質量(g) 160 測定範囲(mm) 0〜5 目量(mm) 0.01 目盛 ±0〜100 測定力(N) 1.5以下 測定子直径(Φmm) 2.5 外枠径(mm) 58 ステム径(Φmm) 8 戻り誤差(μm) 3 繰返し精度(μm) 3 内容量 1台
用途
内径測定
取付ステム径(Φmm)
8
繰返し精密度(μm)
3
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
測定範囲(mm)
ニギリ下長さ(mm)
広範囲精度(μm)
アンビル
測定子の有効ストローク(mm)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
08469886 18-35 18〜35 130 15 9本(18・20・22・24・26・28・30・32・34) 1.1
¥6,990 1 ¥5,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
08469904 50-160 50〜160 150 18 13本(50・55・60・65・70・75・80・85・90・95・100・105・110) 2.1
¥7,390 1 ¥5,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
08469895 35-50 35〜50 150 15 6本(35・38・41・44・47・50) 1.7 返品保証 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.33  総レビュー件数: 6 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 加工部品の寸法測定。

精度を心配していましたが、100分の代以下の精度を除き通常の使用に問題無し。しいて言えば動きに少しスムーズさが無いかな?。

これは注文コード 08469886 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-11]

満足度: 5

用途: 金属加工の検査の練習

ダイヤルゲージがついてこの値段、満足してます。他のサイズを測れるものも購入を考えてます。

これは注文コード 08469886 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-18]

満足度: 4

用途: シリンダーの測定

何の問題もなく正確に測定出来ています。値段が安いので助かっています。

これは注文コード 08469904 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-08-15]

満足度: 4 (このレビューは、4人が参考にしています。)

用途: ボア計測

耐久性は分かりませんが精度や造りは値段相当ではないかと感じます。
使用方法を学んだりするために数揃えるのには低価格なのでとても助かります。

貴社のコンセプト等あるかと思いますが、
個人的にはダイヤル・ゲージ内の「モノタロウ」表記が対外的にあまり好ましくないので、
斜体のアルファベットで「MonotaRO」など、一見それっぽくしていただけると、
安っぽさを感じなくなるのではと思いました。

これは注文コード 08469904 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-04-16]

満足度: 5

用途: 整備士検定試験用計測器として

ダイヤルゲージの外枠のテンション調整フリーの状態まで緩めても動きが硬く、使いづらい部分がある。他に関しては満足

これは注文コード 08469904 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-05]

満足度: 3 (このレビューは、5人が参考にしています。)

用途: ガソリンエンジン部品の測定など

精度に関しては、まぁまぁだと思います。繰り返し制度も、まぁまぁでしょう。
付属のダイアルゲージは、単体使用して見て、とても安定してると思います。
測定子の動きが、有名メーカー品に比べると、滑らかさが無い気がする...
アンビルの固定方も、ただねじ込むだけなので、耐久性が低い気がする...
同じサイズの計測ばかりに使う場合は、いちいち、基準出しが面倒だから、
収納ケースがダイアルゲージを付けたまま、しまえる様になっていれば、なお良いと思いました。
ダイアルゲージをセットしたまま、しまえない場合は、ケースをもっとコンパクトにまとめられるはず!
全体的な内容からすると、もう少し安くできてもよさそうな感じですね?
こう言った道具を使う場面では、それなりの精度を要求する作業に使われるはずなので、
頻繁に使う場合は、やはり有名メーカー品をお勧めします。
日曜大工的、または趣味程度に、使うといった方は、この製品で必要十分だとも思います。
但し、確実性を上げるために、測定時間は、必要以上に沢山使う事とになると思います。

これは注文コード 08469895 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社 ピーク・パフォーマンス 様 [2016-01-02]
モノタロウMonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく