ミニストロボライト

 

ミニストロボライト 3.00 (4件の商品レビュー)

ストロボ(キセノン管)発光で約0.7秒周期でフラッシュします。電源を接続するだけで自動で発光を開始します!
ケース入り完成品なので天井、壁面等への設置が容易です。
種類
工作キット
ケーブル長(cm)
約40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
106.5×34.0×41.5
電源電圧(V)
DC12
点滅
周期/約0.6〜0.7秒
動作電流(mA)
約140
内容量
1個
注意
※防水処理はされておりませんので屋外や水のかかる場所では使用しないでください。
※発光時間(回数)は個体差が大きく、10〜20万回程度で寿命が尽きる場合もあります。電圧の変化がないにもかかわらず点灯タイミングの間隔が長くなり始めた場合は寿命が尽きる前兆となります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
発光色
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
08502488 FLASH-25R オープン
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
08502497 FLASH-25B オープン 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 事故。故障救援作業現場での後方の警戒

もう少し光量があればいいのとマグネットと防水機能があれば有難いです。

これは注文コード 08502488 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 菊留オートサービス 様 [2018-10-31]

満足度: 4

用途: 警報機として

コンパクトに良くできていてコスパは満足です。光の強さが思ったより弱く感じました。

これは注文コード 08502488 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-28]

満足度: 2 (このレビューは、3人が参考にしています。)

用途: サービスカー 注意喚起用

キセノンなのでもう少し強く発光すると思って購入しましたが、他の方のレビューの通り光量が全くありませんでした。
真っ暗な環境でしたら目に付くと思いますが、明るい所だと室内であってもそれほど目立たないレベルです。

これは注文コード 08502497 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ジーケーサービス 様 [2016-05-11]
モノタロウMonotaROからの回答:

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

満足度: 2 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 警報用に、音量調整をした時に光で確認

光量が不足でした(思っていたよりも明るくない)

これは注文コード 08502497 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社 三洋電工 様 [2015-04-21]
モノタロウMonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく