MA150〜MA900 小型調整式ショックアブソーバ

 

MA150〜MA900 小型調整式ショックアブソーバ 商品レビューを投稿する

材質(本体)
スチール
ピッチ
1.5
取付方式
標準外ねじ取付
使用温度範囲(℃)
0〜66
構造
調整式
オリフィス方式
多孔変則オリフィス式
最大衝突速度(m/s)
3.66
最小衝突速度(m/s)
0.15
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
ストローク(mm)
全長(mm)
外径D(Φmm)
取付ねじサイズ
復帰力(N)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
08563275 MA150M 12.7 93.2 14 M14 5.34 ¥11,000
¥7,890 1 ¥7,890
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
08563284 MA225M 19.1 118.6 20 M20 9.56 ¥12,300
¥8,790 1 ¥8,790
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
08563293 MA600M 25.4 142.7 25 M25 30.56 ¥19,500
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
08563302 MA900M 40 189 25 M25 32.92 ¥26,400
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく