マグナム MC33〜64 中型自力補正式ショックアブソーバ(ストップカラー標準装備) エースコントロールス ショックアブソーバー 【通販モノタロウ】 MC3325M1〜

マグナム MC33〜64 中型自力補正式ショックアブソーバ(ストップカラー標準装備)

 

マグナム MC33〜64 中型自力補正式ショックアブソーバ(ストップカラー標準装備) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

材質(本体)
スチール
取付方式
標準外ねじ取付
使用温度範囲(℃)
-12〜66
構造
自力補正式
方式
アキュームレーター内蔵
復帰方式
スプリング復帰
オリフィス方式
多孔変則オリフィス式
最大衝突速度(m/s)
5
最小衝突速度(m/s)
0.15
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
40 件中 1 - 40 件
注文
コード

品番
ストローク(mm)
全長(mm)
ピッチ
外径D(Φmm)
取付ねじサイズ
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
08564386 MC3325M1 25 138.1 1.5 33 M33 ¥24,500
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
08564395 MC3325M2 25 138.1 1.5 33 M33 ¥24,500
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
08564404 MC3325M3 25 138.1 1.5 33 M33 ¥24,500
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
08564413 MC3325M4 25 138.1 1.5 33 M33 ¥24,500
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
08564422 MC3350M1 50 189 1.5 33 M33 ¥26,400
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
08564438 MC3350M2 50 189 1.5 33 M33 ¥26,400
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
08564447 MC3350M3 50 189 1.5 33 M33 ¥26,400
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
08564456 MC3350M4 50 189 1.5 33 M33 ¥26,400
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
08564465 MC3625M1 25 138.1 1.5 36 M36 ¥26,300
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
08564474 MC3625M2 25 138.1 1.5 36 M36 ¥26,300
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
08564483 MC3625M3 25 138.1 1.5 36 M36 ¥26,300
¥18,900 1 ¥18,900
出荷目安:29日
返品不可
08564492 MC3625M4 25 138.1 1.5 36 M36 ¥26,300
¥18,900 1 ¥18,900
出荷目安:29日
返品不可
08564508 MC3650M1 50 189 1.5 36 M36 ¥28,800
¥19,900 1 ¥19,900
出荷目安:29日
返品不可
08564517 MC3650M2 50 189 1.5 36 M36 ¥28,800
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
08564526 MC3650M3 50 189 1.5 36 M36 ¥28,800
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
08564535 MC3650M4 50 189 1.5 36 M36 ¥28,800
¥19,900 1 ¥19,900
出荷目安:29日
返品不可
08564544 MC4525M1 25 144.5 1.5 45 M45 ¥34,100
¥24,900 1 ¥24,900
出荷目安:29日
返品不可
08564553 MC4525M2 25 144.5 1.5 45 M45 ¥34,100
¥24,900 1 ¥24,900
出荷目安:29日
返品不可
08564562 MC4525M3 25 144.5 1.5 45 M45 ¥34,100
¥24,900 1 ¥24,900
出荷目安:29日
返品不可
08564578 MC4525M4 25 144.5 1.5 45 M45 ¥34,100
¥24,900 1 ¥24,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
08564587 MC4550M1 50 195.3 1.5 45 M45 ¥35,900
¥25,900 1 ¥25,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
08564596 MC4550M2 50 195.3 1.5 45 M45 ¥35,900
¥25,900 1 ¥25,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
08564605 MC4550M3 50 195.3 1.5 45 M45 ¥35,900
¥25,900 1 ¥25,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
08564614 MC4550M4 50 195.3 1.5 45 M45 ¥35,900
¥25,900 1 ¥25,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
08564623 MC4575M1 75 246.1 1.5 45 M45 ¥37,600
¥26,900 1 ¥26,900
出荷目安:29日
返品不可
08564632 MC4575M2 75 246.1 1.5 45 M45 ¥37,600
¥26,900 1 ¥26,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
08564648 MC4575M3 75 246.1 1.5 45 M45 ¥37,600
¥26,900 1 ¥26,900
出荷目安:29日
返品不可
08564657 MC4575M4 75 246.1 1.5 45 M45 ¥37,600
¥26,900 1 ¥26,900
出荷目安:29日
返品不可
08564666 MC6450M1 50 224.8 2 64 M64 ¥72,500
¥49,900 1 ¥49,900
出荷目安:29日
返品不可
08564675 MC6450M2 50 224.8 2 64 M64 ¥72,500
¥49,900 1 ¥49,900
出荷目安:29日
返品不可
08564684 MC6450M3 50 224.8 2 64 M64 ¥72,500
¥49,900 1 ¥49,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
08564693 MC6450M4 50 224.8 2 64 M64 ¥72,500
¥49,900 1 ¥49,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
08564702 MC64100M1 100 326.4 2 64 M64 ¥79,500
¥56,900 1 ¥56,900
出荷目安:29日
返品不可
08564718 MC64100M2 100 326.4 2 64 M64 ¥79,500
¥56,900 1 ¥56,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
08564727 MC64100M3 100 326.4 2 64 M64 ¥79,500
¥56,900 1 ¥56,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
08564736 MC64100M4 100 326.4 2 64 M64 ¥79,500
¥56,900 1 ¥56,900
出荷目安:29日
返品不可
08564745 MC64150M1 150 450.4 2 64 M64 ¥91,500
¥64,900 1 ¥64,900
出荷目安:29日
返品不可
08564754 MC64150M2 150 450.4 2 64 M64 ¥91,500
¥64,900 1 ¥64,900
出荷目安:29日
返品不可
08564763 MC64150M3 150 450.4 2 64 M64 ¥91,500
¥64,900 1 ¥64,900
出荷目安:29日
返品不可
08564772 MC64150M4 150 450.4 2 64 M64 ¥91,500
¥64,900 1 ¥64,900
出荷目安:29日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく