マグナム ML33〜64 中型調整式ショックアブソーバ(ストップカラー標準装備)

 

マグナム ML33〜64 中型調整式ショックアブソーバ(ストップカラー標準装備) 商品レビューを投稿する

材質(本体)
スチール
取付方式
標準外ねじ取付
使用温度範囲(℃)
-12〜66
構造
調整式
方式
アキュームレーター内蔵
復帰方式
スプリング復帰
オリフィス方式
多孔変則オリフィス式
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
7 件中 1 - 7 件
注文
コード

品番
ストローク(mm)
全長(mm)
ピッチ
外径D(Φmm)
取付ねじサイズ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
08564797 ML3350M 50 189 1.5 33 M33 ¥37,600
¥27,900 1 ¥27,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
08564806 ML3625M 25 138.1 1.5 36 M36 ¥37,300
¥27,900 1 ¥27,900
出荷目安:29日
返品不可
08564815 ML3650M 50 189 1.5 36 M36 ¥39,300
¥29,900 1 ¥29,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
08564824 ML4525M 25 144.5 1.5 45 M45 ¥40,600
¥29,900 1 ¥29,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
08564833 ML4550M 50 195.3 1.5 45 M45 ¥42,500
¥29,900 1 ¥29,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
08564842 ML6425M 25 174 2 64 M64 ¥79,900
¥57,900 1 ¥57,900
出荷目安:29日
返品不可
08564858 ML6450M 50 224.8 2 64 M64 ¥86,900
¥59,900 1 ¥59,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく