ノイズカバーシール耐熱吸音材

 

ノイズカバーシール耐熱吸音材 2.00 (2件の商品レビュー)

自動車にも使用されている高機能吸音材。特に耐熱性に優れており100℃まで耐えられる素材でできています。独自の発泡技術により自己粘着機能を保持したまま、吸音効果が得られます。音源から音が出ている方向の壁や天井に取付けてください。取付け面積が大きければ大きいほど効果は得られやすくなります。はさみ・カッターナイフでカットできます。
用途
自動車のデッドニングなどに取付けて使用する熱に強い高機能吸音材
材質
発泡EPDM
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類 発泡させたもの
内容量
1パック(1個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
09282105 10×100×100 10 100 100 オープン 廃番
09282114 10×240×400 10 400 240 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 2.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2

用途: 音がうるさい機会に巻いて使用

薄くて良いのですが、思ったより防音効果は感じれなかったです。

これは注文コード 09282114 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-14]

満足度: 2 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 車のデッドニング

コスパが悪い(値段の割に小さいので)

これは注文コード 09282105 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-06-25]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく