スイッチパネル

 

スイッチパネル 5.00 (1件の商品レビュー)

スイッチをスッキリ取り付け。しっかり固定。薄型コンパクト設計スイッチ本体や配線を隠せるカバー付。
仕様
1穴
セット内容
スイッチパネル(カバー付):1個・ネジ:2本・両面テープ:1枚
取付穴径(Φmm)
12
ねじ(mm)
Φ4×10
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
09110508 1648 オープン 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
09110508
1648
73388683
3233
3233 スイッチパネル エーモン工業 73388683 スイッチパネル
エーモン工業 1個
¥299
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 自動車メンテナンス

廃番商品なのか量販店で在庫がなくモノタロウでは在庫があったので発注しました。大変助かります。

これは注文コード 09110508 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく