レーザー距離計 GLM40

 

レーザー距離計 GLM40 4.50 (46件の商品レビュー)

従来機種よりもさらに薄く、スリムになったプロ仕様最小ボディ!
大きく見やすい液晶ディスプレイ。液晶バックライト機能も搭載!
広い範囲をソフトラバーで覆うことにより、より高い耐衝撃性を実現しました。また、スリップも防止しています。
現場作業に耐える高い防塵・防滴性能。
直近2つの測定結果を表示する、大型液晶ディスプレイ。液晶バックライト機能付き。
基本的な測定の他に、現場で多用されるピタゴラス機能(辺測定機能)も内蔵しています。
丸みを帯びた形状のボタンをシリコンカバーで覆うことにより、操作性が向上しています。
トラスコ品番
495-4882
セット内容
三脚取付け用アダプター、単4アルカリ電池2本
質量(g)
90(乾電池含)
機能オプション
測定モード(距離、面積、容量・堆積、連続測定、ピタゴラス<辺測定>・・・直角三角形の二辺を測ることにより、残りの一辺を瞬時に知ることができます)、測定基準点(本体後方端部)、測定値の加算・減算機能、自動液晶バックライト機能(光センサー連動)、測定値メモリー表示(10件)
使用温度範囲(℃)
-10〜50
電源
単4アルカリ乾電池×2本、最高約5000回の測定
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
105×41×24
光源
レーザーダイオード
電源自動OFF
約5分(連続測定時を除く)
波長(nm)
635
レーザードット径(Φmm)[距離(m)]
約9mm[測定距離10m、周辺気温25℃の場合]
防塵防水性能
IP54(電池収納部を除く)
三脚取付ねじ
ねじ穴・・・1/4インチ(6.35mm・三脚取付アダプター使用時)
出力(mW)
1以下(クラス2)
保管温度範囲(℃)
-20〜70
測定基準位置の設定
1箇所
ピタゴラス機能
1種類
測定値の保存
10件
内容量
1台
関連資料
メーカカタログ
注意
※ビームをのぞきこまないでください。
※海外製造の商品のため、日本語の取扱い説明書、保証書を入れるために一度開梱しております。何卒ご了承ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
測定範囲(m)
測定精度(mm)
測定単位
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
09116187 GLM40 0.15〜40 ±2(標準測定時)※測定に不利な環境下(強い太陽光の下や反射の弱い測定対象表面の場合など)では、最大測定距離の40mで最大±3mm、また好環境下でも±0.05mm/m増減します。 1mm(最小) ¥11,500
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

BOSCH(ボッシュ) レーザー距離計

この動画は、55人が参考にしています。
この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 46 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 工事の為の測量

±ゼロに近い為、正確に測量できる。クリアの制度が上がった

これは注文コード 09116187 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ユニコール株式会社 様 [2019-03-07]

満足度: 5

用途: コンクリート切断の距離を測るのに使用しました。

日中は光反射がキャッチできない時もありますが、満足している

これは注文コード 09116187 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ワカバ屋 様 [2019-02-20]

満足度: 5

用途: 現調

鉄骨関係の仕事をしてますが、現調でのスケール、スチールテープを使用しる手間がなくなりました。
重宝します。

これは注文コード 09116187 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-30]

満足度: 4

用途: 現場実測

誤差1mm程度で天井が高い場合に非常に便利です。。

これは注文コード 09116187 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-25]

満足度: 5

用途: 見積もり

メジャー要らず。時間の短縮に最適。お客様にも安心して任せてもらえた。

これは注文コード 09116187 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-15]

満足度: 5

用途: 工事の現場寸法を測る

工事の現場寸法を測るのに、あっという間に、片手で距離が分かります。

とっても助かってます。

これは注文コード 09116187 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-22]

満足度: 5

用途: 測定

長い距離を測定する機会が多いのですが、コンベックスとか巻尺だと中だるみする空間距離でも、すぐ一人で測れる。面積や容積も計算してくれるので楽です。

これは注文コード 09116187 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-26]

満足度: 5

用途: ドアリフォーム

コンパクトで場所をとらない。メモリーが10個まで記憶できるので、ありがたい。

これは注文コード 09116187 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-10]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく