簡易タイヤカバー アラデン タイヤカバー 【通販モノタロウ】 KT-S〜

簡易タイヤカバー

 

簡易タイヤカバー 4.64 (11件の商品レビュー)

裏面は強力ゴムでしっかりホールド。
車内に載せる際の汚れ防止にも最適。
遮光性があり、タイヤの色褪せ抑止効果。
単体式なので持ち運び楽ラク超簡単!
どこのタイヤかが一目瞭然。前後・左右識別シール付き。
用途
タイヤ用カバー
材質
ポリエチレン(厚み約0.05m/m)
ブラック
内容量
1セット(4枚)
注意
※ご利用の際は商品に記載されております注意事項をよくご確認頂き、正しくご利用下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
サイズ
適合車種
カバー寸法(mm)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
09285955 KT-S S 軽自動車、リッターカー 合計約1090 オープン 廃番
09285964 KT-ML ML 普通車 合計約1390 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.64  総レビュー件数: 11 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 保管

価格も安くとても良い商品だと思います。
とても早く到着し満足です。

これは注文コード 09285964 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-08]

満足度: 4

用途: スタッドレスタイヤの保管

今まではビニール袋を使用していましたが、ずっと使いやすくて満足です。耐久性については不明ですが、この値段なら頻繁に買い換えても問題ないと思います。

これは注文コード 09285964 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-01]

満足度: 5

用途: タイヤホイールの収納の為に・・・

ゴムも適度に強く、収納しやすくてとても便利でした。

これは注文コード 09285964 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 大幸 様 [2017-03-28]

満足度: 4

用途: 夏・スタッドレスタイヤそれぞれの保管

シンプルなつくりで使いやすいが、ホイル部も全て覆う構造だと更に良かった。

これは注文コード 09285964 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-03-23]

満足度: 4

用途: タイヤの保管

1枚だけタイヤカバーを広げた時点で白いゴムが所々ビニール部分より剥がれてしまっていましたが、非常に安いのでこんなものかと思いそのまま使いました。235サイズの17インチに使用したのですが、タイヤにはめるのは少々きついものの、しっかりとカバーできました。金額を考えたらとても便利な商品だと思います。

これは注文コード 09285964 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 CREATIVE OFFICE Youkey's 様 [2016-09-12]

満足度: 5

用途: 夏/冬タイヤの保管

タイヤホイール一つずつにカバーをかけることができるので扱いやすいと思います。

これは注文コード 09285964 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-04-07]

満足度: 5

用途: 車3台のサマータイヤとスタッドレスタイヤの保管に使用

サイズに余裕があるので、取り扱いが容易です。薄いので、カバーもスムーズにできました。

これは注文コード 09285964 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-03-03]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく