魁 磨き塾 スリキズ消しコンパウンド

 

魁 磨き塾 スリキズ消しコンパウンド 5.00 (2件の商品レビュー)

気になる引っかきキズ・小キズを消す、プロ仕上げのコンパウンドキットです。
一度の作業でキズを消せるダブルコンパウンドが、ドアノブ・バンパー等のスリキズを解消。さらに、ツヤ出し保護成分が表面をコートして新車時のような艶を甦らせます。水アカ・虫汚れも同時に落とす本格派キットです。
FAコンパウンド:粗いキズを消して表面を整える。(2ミクロン)
VXコンパウンド:更に平滑に仕上げる。(1ミクロン)
仕上げの表面コーティング成分です。輝く艶が甦ります。
下地処理に最適:ワックス・コーティング施工前の下地処理にもお薦めです。
全色対応だから、全ての塗装色車に使用OK
付属品
ぺフ付きスポンジ×1、拭き取り用クロス(約220×330mm)×4
質量(g)
176
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×105×35
内容量
1本(100mL)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
09291108 S70 ¥1,300
¥729 1 ¥729
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

【PROSTAFF製品】魁 磨き塾 スリキズ消しコンパウンド

この動画は、1人が参考にしています。
この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 車のメンテナンス

細かいキズなら軽く磨き込むだけで綺麗に修復できました。

これは注文コード 09291108 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ササキグラビア 様 [2017-11-18]

満足度: 5

用途: ボディのメンテナンス

ボディのスリ傷がきれいに消えます

これは注文コード 09291108 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-05-03]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく