HDMI変換アダプタ VGA

 

HDMI変換アダプタ VGA 5.00 (2件の商品レビュー)

HDMIをVGAに変換できる。外部電源不要でHDMI端子から出力されたデジタル映像をVGA端子搭載のディスプレイなどに出力できるHDMI-VGA変換アダプタ。
ブラック
コネクタ形状
HDMI タイプA 19pin(メス) - D-sub 15pin(メス)
対応機種
HDMI機器側:HDMIタイプA 19pin端子搭載のパソコン・タブレット等D-sub 15pin側:VGA(D-sub 15pin)端子搭載のディスプレイ等 ※本製品はHDCP非対応です。そのため、接続する機器によっては映像が全く表示されなくなる場合があります。
環境
EU RoHS指令準拠
RoHS指令
対応
対応解像度
1920×1200/60Hzまたは1920×1080/60Hz
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
オス形状
メス形状
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
09296516 AD-HDMIVGABK - HDMI(タイプA)+D-sub15ピン ¥4,770
¥2,690 1 ¥2,690
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 古いディスプレイと新しいPCの接続

VGA入力端子しかない昔のディスプレイがHDMIしかない最近のPCで使えるようになりました。音声は別のUSB機器を使って再生することで音声つき動画も楽しんでいます。

これは注文コード 09296516 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-06-29]

満足度: 5

用途: パソコン

まったく問題なしです 画面設定などまったくする必要なく 認識されました

これは注文コード 09296516 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-04-17]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく