USBスヘッドセットマイクロフォン 両耳ネックバンド

 

USBスヘッドセットマイクロフォン 両耳ネックバンド 1.00 (1件の商品レビュー)

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!髪型を気にせず気軽に装着できるネックバンドタイプのUSBヘッドセット。
対応機種
USBインターフェイスを装備し、Windows8.1/8/ 7/Vista(〜SP2)/XP(SP2〜SP3)、Mac OS X(〜10.9)が動作する機種、PlayStationR3/4 ※PlayStationR3 では、ボリュームコントローラの「ボリューム」、「スピーカミュート」は使用できません。
インターフェイス
USB
装着方式
両耳
仕様
マイク・ミュート機能:有/ヘッドフォン・スピーカー方式:ダイナミック型(ステレオ)/ヘッドフォン・ボリューム調整:○
質量(g)
78g(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)
1.8m
外形寸法
幅120×奥行65×高さ140mm(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)
120mm
マイクロホン
エレクトレットコンデンサー方式
機能
ボリューム調整・マイクミュート
ヘッドフォン部ドライバユニット
30mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
32Ω
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
2.2kΩ
入力感度
-58dB ±3dB
インターフェース
USB
保証期間
6カ月
色(本体)
シルバー
指向性
無指向性
周波数帯域(Hz)
20〜20,000Hz(ヘッドフォン)、100〜10,000Hz(マイク)
最大許容入力(mW)
30mW
イヤホン形状
ネックバンドタイプ
マイクミュート
音量調節
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
09299036 HS-NB05USV ¥3,530
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > その他 > 新型コロナ対策特集 > テレワーク環境を整える > オンライン会議を快適にする > webカメラ・ヘッドセット > ヘッドセット

平均満足度: 1.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: webEX会議用

頭のでかい人には、収まりが悪い。
女性のような、小さな頭であれば問題ない

これは注文コード 09299036 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 東芝三菱電機産業システム株式会社 様 [2017-03-21]

ご質問件数:0 この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。