割れにくい マグカップ CAINZ(カインズ) プラコップ 【通販モノタロウ】 MM8095

割れにくい マグカップ

 

割れにくい マグカップ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

種別
マグカップ
材質
メラミン樹脂
質量(g)
約123
口径×高さH(mm)
82×94
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
電子レンジ
×
食器洗浄機
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
09341106 MM8095 オープン
¥199 1 ¥199
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
割れにくい マグカップをご使用した事がある方は是非ご意見・ご感想を投稿してください。皆さんのコメントお待ちしています。

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく