割れにくい コップ CAINZ(カインズ) プラコップ 【通販モノタロウ】 MK8090

割れにくい コップ

 

割れにくい コップ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

種別
コップ
材質
メラミン樹脂
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
87×90
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
食器の種類
洋食器
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
09341115 MK8090 オープン
¥169 1 ¥169
欠品中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく